Tvrdokovový víceúčelový vrták M2 SDS-Plus, 7 x 210 mm, SDS-Plus 2 břity

Č. pol.: 4932399222
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
  • Stopka: SDS Plus
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
7 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932399222
EAN/GTIN 4002395358366
Číslo výrobcu 4932399222
Číslo L L00800 1021
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní hnací zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % rychlejší
  • Středový bod umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhání
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahu výztuže a snižuje náklon
  • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým spirálovým hřbetem minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • ODOLNOST: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos výkonu, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 7 x 210 - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X