Vrták do kamene Sada SDS 7x160mm-10ks

Č. pol.: 4932373225
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
  • Stopka: SDS Plus
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
7 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932373225
EAN/GTIN 4002395348619
Číslo výrobcu 4932373225
Číslo L L00800 4302
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Power Breaker: 3 speciální agresivní hnací zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % rychlejší
  • Středicí hrot umožňuje snadné a přesné vrtání bez nutnosti
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižuje zasekávání v případě zásahů výztuže
  • Zúžená spirálovitá záda
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 7 x 160 - 10 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X
Příslušenství: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2.