Lewisův vrták do dřeva, 22 x 600 mm

Č. pol.: 4932363702
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
22 mm
Celková dĺžka 600 mm
Druh produktu Vrták do dreva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932363702
EAN/GTIN 4002395331703
Číslo výrobcu 4932363702
Číslo L L01850 951
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných dřev, trámů, podlahových desek, lisovaných desek a překližek
  • Lewisova šroubovice pro rychlé odstraňování třísek
  • Se šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 530
  • Průměr nástrčné hlavice: 11
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 22 x 600 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R