Vrták do kamene MX4 SDS-Plus, 18 x 450 mm, SDS-Plus 4 břity

Č. pol.: 4932356503
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
  • Stopka: SDS Plus
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
18 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4932356503
EAN/GTIN 4002395320967
Číslo výrobcu 4932356503
Číslo L L01860 50
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • Geometrie 4 spirál s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek ⌀ 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 přerušovací body pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů do výztuže
  • Nová, zúžená spirálová záda
  • Užší spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Na jedno nabití baterie vyvrtáte až o 20 % více otvorů než se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 400
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 18 x 450 - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2