Skrutkovač z ťažkej kujnej liatiny VIRIDIS s drevenou rukoväťou, max. upínacia šírka 2 500 mm, hĺbka hrdla 120 mm

Č. pol.: 493-2500-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 493-2500-120
EAN/GTIN 4027474004354
Číslo výrobcu 493-2500-120
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Skrutkovače z tvárnej liatiny VIRIDIS s drevenou rukoväťou radu 493 sa používajú na stláčanie a pridržiavanie viacerých obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Oceľová klzná lišta umožňuje dosiahnuť vysokú upínaciu silu. Pevné a posuvné ramená s nízkymi vibráciami z tvárnej liatiny zaručujú efektívnu a presnú prácu. Séria 493 s okrúhlou drevenou rukoväťou je klasikou v sortimente skrutkových svoriek.
  • Upínacia sila do 7 500 N
  • Prítlačná doska s integrovanou aretáciou vretena zabraňuje uvoľneniu v prípade vibrácií obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 191 mm
  • Celková šírka [palce]: 7 1/2
  • Sektor: Stavebníctvo, technické remeslá, remeslá, drevostavby, stolárstvo a tesárstvo
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 2 500 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 98 7/16
  • celková dĺžka [mm]: 2 600 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 102 3/8
  • Materiál rukoväti: Drevo
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 120 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 46 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 13/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 34,5 mm
  • Upínacia sila [N]: 7 500 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 35 x 11
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 3/8
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 2 500 mm / 120 mm