• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Sonda endoskopu, pružná, ⌀ 5,5 mm, Dĺžka sondy: 2000

Č. pol.: 492938 2000
Zľava
365,86 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka sondy Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie kamery 640×480 px
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
⌀ sondy 5,5 mm
Dĺžka sondy 2 000 mm
Druh produktu Sonda

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 492938 2000
EAN/GTIN 4045197523129
Číslo výrobcu 492938 2000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.
Otvárací uhol obrazu 56°.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pro:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 492896 na použitie sond s foto/videoendoskopom č. 492890 veľ. 2000.
Zrkadlo sondy č. 492950, guľôčka sondy č. 492952.

Poznámka:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.
Sonda pre kontrolu potrubia:
  • ⌀ hlavy: 28 mm
  • Špeciálna dĺžka: 22 m
  • Otvárací uhol obrazu: 150°
  • 8 svetelne intenzívnych LED.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Plniaca hadica je určená výhradne na plnenie nádrží vozidiel schválenými kvapalinami.
  • Dodržiavanie povolených hĺbok a časového rozpätia ponorenia.
  • Správne pripojenie všetkých komponentov.
  • Vyhnutie sa mechanickému namáhaniu.
  • Dodržiavanie bezpečnostných pokynov.

Nesprávne použitie
  • Prekročenie povolených hĺbok a časového rozpätia ponorenia.
  • Nesprávna manipulácia a montáž.
  • Použitie s nepovolenými kvapalinami.
  • Použitie pri poškodenej hadici.
  • Nedodržanie bezpečnostných pokynov.