Prevedenie:
Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300× pri konštantnej ostrosti obrazu.
- Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).
- Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300×) a 12-násobným digitálnym zoomom.
- Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.
- Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.
- Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.
- Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.
- Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.
- 24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.
EVO Cam II: Spoľahlivý. Komfortný. Flexibilný.EVO Cam II je výkonný, všestranný a zároveň ľahko použiteľný digitálny mikroskop s vysokým rozlíšením. Ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu, rad možností konfigurácie a optické zväčšenie až do 725×. Digitálny zoom umožňuje ešte hlbšie pohľady. Na výber sú rôzne presné šošovky a širokouhlé objektívy, ktoré vyhovujú vašim individuálnym požiadavkám. Kombinuje všetko, čo by ste očakávali od moderného digitálneho mikroskopu.
Inteligentný pracovný postupMožnosť zdieľať spoločné nastavenia vám umožňuje ľahko spravovať EVO Cam II na viacerých miestach, u viacerých používateľov a na viacerých jednotkách EVO Cam pre konzistentnú kontrolu kvality. Aj pri neustále sa meniacich požiadavkách je digitálny mikroskop schopný využívať prednastavenia špecifické pre zákazníka na výrazné zvýšenie komfortu a nákladovej efektívnosti!
Ostré živé obrazyDigitálny mikroskop EVO Cam II ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu na odhalenie aj skrytých detailov. Rozsah optického priblíženia (30:1) umožňuje optické zväčšenie až 725× a pôsobivých 9 000× je možné dosiahnuť pomocou digitálneho priblíženia! Inteligentné automatické zaostrovanie, ktoré možno v prípade potreby aj vypnúť, poskytuje vždy ostrý obraz vo Full-HD kvalite. Vďaka funkcii stohovania zaostrenia možno posunúť hranice možného a zaznamenať aj vysoké komponenty s úplnou hĺbkou ostrosti.
Maximálne jednoduché použitieEVO Cam II predstavuje príjemnú a pohodlnú prácu. Široké zorné pole a vysoké pracovné vzdialenosti prinášajú pôsobivé výsledky v širokej škále aplikácií. Desať predvolieb uľahčuje zdieľanie systému medzi rôznymi aplikáciami a používateľmi a nastavenia správcu vám umožňujú zamknúť/odomknúť systém a zachovať si kontrolu.
Presné, opakovateľné meraniaEVO Cam II má výkonnú funkciu merania na obrazovke s voliteľnými prekrytiami, mriežkami a meracími čiarami, ktoré umožňujú meranie hodnôt X a Y. Jednoduchým stlačením tlačidla vám funkcia prehľadu zaručí rýchlu a pohodlnú orientáciu na komponente. Obrazy je možné porovnávať aj v reálnom čase alebo je možné zobraziť vlastné prekrytia na podporu kontroly. Jednorazová kalibrácia objektívu, ktorá je uložená v predvoľbách, umožňuje rýchle merania v celom rozsahu priblíženia.
Jednoduché snímanie a analýza obrazuSnímajte obrazy vo vysokom rozlíšení stlačením tlačidla, buď priamo na USB kľúči, priamo na počítači alebo bezdrôtovo (možnosť Wi-Fi). EVO Cam II pracuje s niekoľkými softvérovými programami na profesionálne snímanie obrazu, meranie obrazu a archiváciu, aby sa zabezpečila komplexná dokumentácia.
Intuitívne ovládanieEVO Cam II je možné použiť v priebehu niekoľkých minút. Stlačením tlačidla systém spustí prehrávanie obrazu vo vysokom rozlíšení. Viacjazyčné intuitívne menu a jednoduché ovládanie minimalizujú čas a náklady spojené so zaškolením a poskytujú ideálne riešenie pre viacerých používateľov pri vysokej rýchlosti.
Riešenie šité na mieruVďaka rozsiahlemu výberu možností je možné EVO Cam II prispôsobiť presne vašim požiadavkám. Napríklad je tu možnosť unikátnej 360° uhlovej optiky, ktorá umožňuje všestranné sledovanie bez nutnosti pohybu objektu a umožňuje rôzne pozorovacie pohľady na vzorku. Modul stohovania zaostrenia vytvára obrazy so zvýšenou hĺbkou ostrosti, ktoré sú zlúčené pomocou viacerých obrazov. Rozšírením UV prstencového svetla, prenášaného svetla alebo sériou filtrov nezostane nič nesplnené! Vďaka veľkému množstvu možností statívu je EVO Cam II ideálny pre vašu aplikáciu.
Stolový statív.
Použitie:
Systém videoinšpekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.
Rozsah dodávky:
Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.
Zvláštní příslušenství:
Ovládacia konzola EVO Cam II č.
491898, LED presvetlenie, WiFi adaptér a ďalšie objektívy (0,45 ×/1,00 ×).
Posúvací stôl 100 × 100.