Skrutkovacia svorka z kujnej liatiny VIRIDIS s komfortnou rukoväťou 2K, max. šírka upnutia 160 mm, hĺbka hrdla 80 mm

Č. pol.: 490P0160-080
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 490P0160-080
EAN/GTIN 4021176779022
Číslo výrobcu 490P0160-080
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Skrutkovacie svorky z tvárnej liatiny VIRIDIS s komfortnou rukoväťou 2K zo série 490P sa používajú na lisovanie a pridržiavanie viacerých obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Oceľová klzná lišta umožňuje dosiahnuť vysokú upínaciu silu. Pevné a posuvné ramená s nízkymi vibráciami z tvárnej liatiny zaručujú efektívnu a presnú prácu. Séria 490P je vybavená ergonomicky zakrivenou 2-zložkovou rukoväťou, ktorá poskytuje ideálne uchopenie a zabezpečuje vysoký prenos krútiaceho momentu.
  • Upínacia sila do 7 000 N
  • Prítlačná doska s integrovanou aretáciou vretena zabraňuje uvoľneniu v prípade vibrácií obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 131 mm
  • Celková šírka [palce]: 5 3/16
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 160 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 6 5/16
  • celková dĺžka [mm]: 230 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 9 1/16
  • Teplota tavenia rukovätí [°C]: 150 °C
  • Materiál rukoväti: 3K plast
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 80 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 36 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 7/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 24,5 mm
  • Upínacia sila [N]: 2 700 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 22 x 6
  • Šírka čeľustí [palec]: 15/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 160 mm / 80 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky