Binokulární lupa s páskou na hlavu laboCOMFORT, Zväčšenie (x-násobne): 2

Č. pol.: 490950 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zväčšenie (x-násobne) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zväčšenie (x-násobne) 2
Prevádzková vzdialenosť 250 mm
Hmotnosť 105 g
Druh produktu Čelenková lupa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 490950 2
EAN/GTIN 4026158057099
Číslo výrobcu 164820
Výrobca/zodpovedná osoba ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Popis

Prevedenie:

Extra ľahká čelenková lupa laboCOMFORT s nastaviteľnou páskou so suchým zipsom. Čelová podpera s cirkulačnými otvormi. Štít chráni pred rozptylovým svetlom. Možnosti aretácie pre individuálne prispôsobenie výšky.
Kvalitná binokulárna čelenková lupa s vymeniteľnými šošovkami odolnými proti poškriabaniu pre zobrazovanie s ostrými okrajmi, bez skresľovania a s vynikajúcou hĺbkou ostrosti. Maximálna flexibilita na pracovisku, pretože pri práci zostávajú voľné obe ruky. Čelenkovú lupu je možné nosiť nad okuliarmi a výborne sa tak hodí pre ľudí s okuliarmi.

Zvláštní příslušenství:

Svietidlo čelovka headlight LED.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky