Zimná bunda s vysokou viditeľnosťou High Vis Orange/Navy Blue 6XL

Č. pol.: 4870198753896XL
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
Číslo položky 4870198753896XL
EAN/GTIN 7330509807422
Číslo výrobcu 4870198753896XL
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


látka
100% polyester, keper, strečový, potiahnutý, nepremokavý 11 000 mm, vetruodolný, priedušný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Výsuvné vrecko na identifikačnú kartu
Golier s flísovou podšívkou, vysoký golier
Zvárané švy
Zips v podšívke na jednoduchú úpravu textilu
Odnímateľná a nastaviteľná kapucňa s teplou podšívkou

Záver
Predĺžený zadný diel, nastaviteľný pás so šnúrkou
Vnútorné manžety s otvorom na palec, nastaviteľné manžety so suchým zipsom

Puzdrá
Náprsné vrecká, jedno s priestorom na mobilný telefón a perá
Vnútorné vrecká, jedno so sieťovinou
Predné vrecká na zips, flísová podšívka

Vnútorná podšívka
Prešívaná podšívka, sieťovaná podšívka

Funkčnosť
Tmavé farebné záplaty na miestach vystavených znečisteniu, vetru a vode odolný materiál s priedušnosťou, podlepené švy, sieťovaná vložka v prieramkoch, sieťovaná vložka na lopatkách
Predtvarované rukávy

Reflex
50 mm široké reflexné pruhy, reflexný materiál na trupe, rukávoch a ramenách, reflexné detaily na kapucni

Predné zatváranie
Skrytý, vystužený plastový zips, dvojitá búrková klopa so suchým zipsom

Popis:

  • Softshellová bunda so sieťovinovou podšívkou, odolná voči vetru a vode, s podlepenými švami
  • Ideálne na chladné jesenné a zimné dni alebo v mrazivých teplotách s dodatočnou flísovou vrstvou pod ňou
  • S odnímateľnou a nastaviteľnou kapucňou, predĺženým chrbtom a zasúvacím vreckom na identifikačné karty
  • Certifikované podľa normy EN ISO 20471, oblečenie s vysokou viditeľnosťou, XS-S trieda 2, M a vyššia trieda 3

Norma:

  • EN ISO 20471, XXS trieda 1, XS-M trieda 2, L-> trieda 3
  • Certifikačná skupina C ->L
  • EN 343, trieda 4.1
  • SK 342 spolu s článkom 1885