Montážny kľúč pre MultiCheck Digital, Pre závit: 2-20

Č. pol.: 486513 2-20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 44 mm
Priemer 4 mm
Materiál Nástrojová ocel
Druh produktu Montážny kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 486513 2-20
EAN/GTIN 4046122634507
Číslo výrobcu 229768
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Prevedenie:

Veľkosť kľúča 1,5 mm pre MCD spojku, valcový, ručné ovládanie, aby sa zabránilo nadmernému uťahovaciemu momentu závitového kolíka spojky.

Vhodné pro:

Základné zariadenie c. 486511 vel. 2 – 10 a vel. 12 – 20.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2 – M20