Digitálny základný prístroj medzný závitový kaliber WMCD MultiCheck Digital, Pre závit M: 2-10

Č. pol.: 486511 2-10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre závit M Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový clánok
Medzinárodná konštrukčná veľkosť CR2032
Menovité napätie 3 V
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
dobíjateľný nie
Odčítanie 0,01 mm
Séria Závitový kaliber s viacnásobnou kontrolou
Dĺžka 181 mm
Dĺžka (po zložení) 233 mm
Priemer 28 mm
Hmotnosť 250 g
Druh produktu Medzný kalibračný tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 486511 2-10
EAN/GTIN 4046122634446
Číslo výrobcu 229743
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Prevedenie:

Základný prístroj Multicheck Digital s vymeniteľnými kalibračnými vložkami, meracím a ochranným puzdrom na kontrolu stálosti meradla a meranie hĺbky závitov. Hĺbka merania do 4 × D, max. 80 mm.

Výhoda:

Testovanie rôznych veľkostí závitov s jedným základným prístrojom. Kontrola súladu závitového kalibra a hĺbky závitu v jednom pracovnom cykle. Časová úspora pre skúšobný cyklus až do 50 %. Jednoduchšia výmena opotrebovaných valčekových kalibrov.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Rozsah dodávky:

Základný prístroj WMCD MultiCheck Digital vrátane batérie CR2032.