Fleecová bunda High Vis Orange XS

Č. pol.: 485325605300XS
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
Číslo položky 485325605300XS
EAN/GTIN 7330509880159
Číslo výrobcu 485325605300XS
Výrobca/zodpovedná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Prevedenie:


látka
100 % polyester, fleece, jednostranne česaný, antipilling, 250 g/m²

Detaily
Výsuvné vrecko na identifikačnú kartu

Záver
Nastaviteľný pás so sťahovacou šnúrkou
Nastaviteľné manžety s elastickým pásom

Puzdrá
Náprsné vrecko na zips
Dve predné vrecká

Vnútorná podšívka
Nylonová podšívka

Reflex
50 mm široké reflexné pásy, reflexný materiál na trupe, rukávoch a ramenách

Predné zatváranie
Plastový zips

Popis:

  • Pohodlná bunda s vysokou viditeľnosťou v štyroch rôznych farebných kombináciách
  • Má ergonomický strih pre dobrú voľnosť pohybu a množstvo inteligentných vreciek, ako sú náprsné vrecká, bočné vrecká a vrecko na mobilný telefón.
  • Certifikované podľa normy EN 471, XS-S trieda 2 M-XXXL

Norma:

  • Certifikačná skupina C ->M
  • EN ISO 20471, XS-S trieda 2, M a vyššia trieda 3