Pílový kotúč 300x10 mm TORCH NITRUS_HM(5)

Č. pol.: 48476553
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
Číslo položky 48476553
EAN/GTIN 045242367832
Číslo výrobcu 48476553
Číslo L L01870 118590
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pílové listy TORCH™ so zubami NITRUS CARBIDE™ predstavujú novú generáciu karbidovej technológie
  • Táto špeciálna zmes karbidu a nitrusu bola vyvinutá pre 3 x dlhšiu životnosť v porovnaní s predchádzajúcimi pílovými kotúčmi s karbidovými zubami
  • Špeciálna geometria zubov na rýchly štart a čisté rezy, veľké medzery medzi zubami na rýchle voľné rezanie Pílové listy TORCH™ s technológiou NITRUS CARBIDE™ sú výnimočné z hľadiska životnosti a rýchlosti rezania liatinových /SML rúr a iných kovov
  • 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoký kotúč pre dlhšiu životnosť nástroja a zníženie vibrácií
  • Ideálny rezný výkon vo všetkých kovoch, najmä v nerezovej oceli a liatinových drenážnych, kanalizačných a odvodňovacích rúrach

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 300 mm
  • Max. Rezací výkon v liatine: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 3 - 11 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S1255HHM
  • sanácia: Áno
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 3 - 11 mm
  • Zubov na palec: 10
  • Členenie zubov: 2,5 mm