Pílový kotúč 150x7/11 mm WRECKER (5)

Č. pol.: 48475701
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
Číslo položky 48475701
EAN/GTIN 045242368969
Číslo výrobcu 48475701
Číslo L L01870 118673
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mimoriadne pevné a presné: Vďaka hrúbke čepele 1,27 mm je pílový list mimoriadne robustný a stabilný
  • Bimetalová konštrukcia: Dlhá životnosť a veľmi dobrý rezný výkon
  • Rýchlo: Agresívna geometria zubov na lepšiu tvorbu triesky a rýchlejšie rezanie
  • Skosený dizajn: Ideálny na ponorné rezy a rezanie v ťažko prístupných oblastiach

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 150 mm
  • výrez okna: Áno
  • Max. rezací výkon v liatine: 10 - 100 mm
  • Max. Rezivosť v dreve s klincami: 10 - 100 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 100 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 4 - 10 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 4 - 10 mm
  • sanácia: Áno
  • ponorný rez: Áno
  • Zubov na palec: 7/11
  • Členenie zubov: 3,2 mm