Pílový list do chvostovej píly 230x6mm NIČITEĽ NITRUS_HM(5)

Č. pol.: 48475572
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
Číslo položky 48475572
EAN/GTIN 045242368914
Číslo výrobcu 48475572
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • NITRUS KARBID™: Špeciálna karbidovo-nitrusová zmes je navrhnutá pre až 3× dlhšiu životnosť nástroja pri použití viacerých materiálov alebo až 100× dlhšiu životnosť nástroja v porovnaní so štandardnými bimetalovými pílovými listami
  • FANG TIP™ ponorný hrot na ponorné rezy a rezanie v ťažko prístupných oblastiach
  • Robustný 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoký kotúč pre dlhšiu životnosť nástroja a zníženie vibrácií
  • Najlepší rezný výkon pri demolačných prácach s viacerými materiálmi (drevo s klincami alebo kalenými skrutkami, liatina a hrubostenný kov)

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 230 mm
  • výrez okna: Áno
  • Max. rezací výkon v liatine: 10 - 175 mm
  • Max. Rezivosť v dreve s klincami: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 6 - 14 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 6 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1156XHM
  • sanácia: Áno
  • ponorný rez: Áno
  • Zubov na palec: 6
  • Členenie zubov: 4,2 mm