Pílový kotúč 300x10 mm TORCH_HM (5)

Č. pol.: 48475553
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
Číslo položky 48475553
EAN/GTIN 045242368860
Číslo výrobcu 48475553
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pre najdlhšiu životnosť v kovoch - až 50x dlhšia životnosť v porovnaní s bimetalovými pílovými listami
  • Robustný 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoká čepeľ na zvýšenie stability a zníženie vibrácií
  • Ideálny na rezanie liatinových rúr alebo na všetky hrubostenné kovové demolačné práce

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 300 mm
  • Max. Rezací výkon v liatine: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 3 - 11 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S1255HHM
  • sanácia: Áno
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 3 - 11 mm
  • Zubov na palec: 10
  • Členenie zubov: 2,5 mm