Pílový kotúč 300 x 10/14 mm Univ. (5)

Č. pol.: 48475194
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
Číslo položky 48475194
EAN/GTIN 045242368334
Číslo výrobcu 48475194
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zuby Matrix II HSS s 8 % kobaltu. Bimetalová konštrukcia pre najrýchlejšie rezy a najdlhšiu životnosť nástroja. Univerzálny rozsah použitia

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 300 mm
  • Max. Rezivosť v dreve s klincami: 5 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v plastových rúrkach: 3 - 250 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 3 - 11 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S1222VF
  • Zubov na palec: 10/14
  • Členenie zubov: 2,5/1,8 mm