230MM X 18 TPI -5KS SAEBEL SAVE ČEPEĽ

Č. pol.: 48475188
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
Číslo položky 48475188
EAN/GTIN 045242368303
Číslo výrobcu 48475188
Číslo L L01870 118613
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometria zubov na rýchle rezy a dlhšiu životnosť
  • Biokovová kvalita s 8 % kobaltu zabezpečuje optimálny rezný výkon a životnosť
  • TOUGH NECK™ - reliéf na držiaku posilňuje čepeľ v najslabšom mieste
  • 0,90 mm tenká čepeľ ideálna na rýchle a flexibilné rezy

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 230 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 175 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 1,5 - 8 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 1,5 - 8 mm
  • Ref. Č.: S1122EF
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 1,5 - 4 mm
  • Zubov na palec: 18
  • Členenie zubov: 1,4 mm