Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 6

Č. pol.: 483915 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2269

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 1
Fazeta 1
Menovitý rozmer 12,001 mm - 13,999 mm
Stúpanie 0,001 mm
Tvrdosť 58 – 62 HRC
Dĺžka meracích kolíkov 70 mm
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483915 6
EAN/GTIN 2050002070868
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,50 s označením rozmeru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazetkou.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uviesť požadovaný ⌀,, napr. č. 483915 veľ. 5 10,008.