Jediný testovací kolík Trieda tolerancie 2, Typ: 3

Č. pol.: 483910 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 2269

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Tolerančná trieda 2
Menovitý rozmer 3,00 mm - 5,99 mm
Stúpanie 0,01 mm
Tvrdosť 60 ±2 HRC
Dĺžka meracích kolíkov 70 mm
Materiál Kalibračná oceľ
Druh produktu Skúšobný kolík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 483910 3
EAN/GTIN 2050001048929
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Prevedenie:

Z kvalitnej kalibračnej ocele, kalenej (60 ±2 HRC) a brunovanej. Povrch brúsený a lapovaný. Od ⌀ 1,5 mm označené rozmery.
Trieda tolerancie 2: ⌀ kolíka ±0,002 mm.
Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm na oboch stranách s fazetkou, od ⌀ 2,5 mm na jednej strane s fazetkou.

Použitie:

Pred použitím odmasťte a po použití namastite.

Poznámka:

Pri objednávke tiež uveďte požadovaný ⌀, napr. č. 483900 veľ. 5 10,08, resp. 483920 veľ. 5 10,082.