Upínač s celooceľovou konštrukciou s kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 800 mm, hĺbka hrdla 175 mm

Č. pol.: 480K0800-175
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 480K0800-175
EAN/GTIN 4027474033880
Číslo výrobcu 480K0800-175
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celooceľové konštrukčné svorky s výkyvnou rukoväťou radu 480K sa používajú na mimoriadne ťažké a náročné upínanie obrobkov v oceľových konštrukciách, kovoobrábacích dielňach, pri stavbe úžitkových vozidiel, v strojárstve a pod. Celooceľové konštrukčné svorky tiež bezpečne držia obrobky. Upínače oceľových konštrukcií vydržia aj zvýšený požadovaný výkon, a preto sa môžu používať v náročných aplikáciách.
  • Upínacia sila do 22 000 N
  • Špeciálny pohyblivý prítlačný uzáver umožňuje upínanie obrobkov so sklonom až do 35°.

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 238 mm
  • Celková šírka [palce]: 9 3/8
  • Sektor: Obchod, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 800 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 31 1/2
  • celková dĺžka [mm]: 960 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 37 13/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 175 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 74 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 15/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 44 mm
  • Upínacia sila [N]: 22 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 40 x 20
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 3/4
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 800 mm / 175 mm