417 C/2 konečný rozmer 21.00 mm Keramika

Č. pol.: 4804512KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 21 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál Keramik
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4804512KAL
EAN/GTIN 4059192037642
Číslo výrobcu 4804512KAL
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417 C/2 Parallel Final Dimension Ceramic
toleranční třída: 2
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 21 mm