Počítací systém, typ CCS, maximálny rozsah váženia: 60

Č. pol.: 479542 60
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

maximálny rozsah váženia Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny rozsah váženia 0 kg - 60 kg
Odčítanie 0,1 g
Odčítanie Množstevná váha 2 g
Reprodukovateľnosť 0,1 g
Linearita ±0,2 g
Čas zákmitu 2 s
Kusová hmotnosť minimálna 1 g
Rozmery Vážiaca doska 294×225 mm
Šírka 320 mm
Hĺbka 350 mm
Výška 125 mm
Plošinová váha Šírka 500 mm
Plošinová váha Hĺbka 400 mm
Plošinová váha Výška 137 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť netto 13 kg
Druh produktu Počítacia váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 479542 60
EAN/GTIN 4045761153288
Číslo výrobcu CCS 60K0.1L.
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Prevedenie:

  • Presná počítacia váha s automatickou referenčnou optimalizáciou (zlepšuje postupne priemernú hodnotu dielčej hmotnosti).
  • Cieľový počet kusov, resp. cieľová hmotnosť programovateľná so zvukovým signálom.
  • Pamäť na vypočítané sumy a sčítavanie rovnakých počítaných častí do celkového počtu kusov a celkovej hmotnosti.
  • Referenčné počty kusov a referenčná hmotnosť voliteľné.
  • Možnosť prevádzky zo siete a na akumulátor.
  • Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).
  • Prepínanie zobrazenia z kusov na hmotnosť.

Systém počítania zložený z referenčnej váhy a množstevnej váhy (plošinovej váhy) s 2,0 m pripájacím káblom.

Rozsah dodávky:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu pre referenčnú váhu.

Zvláštní příslušenství:

Vnútorná batéria, signálne svetlo na vyžiadanie.

Poznámka:

Pri kalibrácii si, prosím, zvolte obe ponúknuté polohy, pretože je potrebné nakalibrovat referencnú váhu aj množstevnú váhu (plošinovú váhu).