Krabicový silomer sploštený typ, Rozsah merania: 0-1,2

Č. pol.: 479110 0-1,2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 43
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 kN - 1,2 kN
Hodnota dielika stupnice 0,05 kN
Najväčšia prípustná chyba ±1,6 z konecnej hodnoty rozsahu merania (±2,5 s vlecnou rucickou) %
⌀ piestu 50 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 43
Plocha piestu 10 cm2
Meracia technika analógová
Výška silomera 38 mm
⌀ silomera 90 mm
Prevádzková teplota -10 °C - 50 °C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu Krabicový silomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 479110 0-1,2
EAN/GTIN 2050001858818
Výrobca/zodpovedná osoba WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Popis

Prevedenie:

Hydraulický silový snímač s priamo namontovaným manometrom, na statické a kvázistatické meranie sily.
Kryt a piesty z ušľachtilej ocele, tlakomer z kujnej mosadze s vlečným ukazovateľom. Ochrana proti vnikaniu cudzích telies a striekajúcej vody (IP43).

Výhoda:

Pri použití v súlade s určením sa poskytuje záruka tesnosti na 5 rokov.

Funkce:

IP43: Ochrana proti rozstrekovanej vode, do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ >1 mm, avšak nástroje a vodiče by sa nemali nachádzať v blízkosti.

Použitie:

Vo výrobe obrábacích strojov.
Obzvlášť vhodné pre merania na zverákoch.

Rozsah dodávky:

Vrátane zobrazovacej jednotky, kalibračného protokolu a prepravného kufríka.