Žebřík z nerezové oceli

Č. pol.: 47645
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Materiál Ušľachtilá oceľ
Druh produktu Hriadeľový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 47645
EAN/GTIN 4003866476459
Číslo výrobcu 47645
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Světlá šířka žebříku: 300 mm.
Vnější šířka vodiče: 340 mm.
Rozteč příček: 280 mm.
Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

Hmotnost 20,6 kg
Délka 4,2 m
Materiál nerezová ocel
Počet klíčků 15