Celonerezová zámočnícka svorka na ťažké kovy s kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 1 000 mm, hĺbka hrdla 120 mm

Č. pol.: 475K1000-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 475K1000-120
EAN/GTIN 4027474032654
Číslo výrobcu 475K1000-120
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové zámočnícke svorky s kĺbovou rukoväťou zo série 475K sa používajú na ťažké a náročné upínanie obrobkov v oceľových konštrukciách, zámočníctve, pri výrobe úžitkových vozidiel, v strojárstve atď. Zámočnícka svorka pre veľké zaťaženie odoláva aj zvýšenej požadovanej sile, a preto sa môže používať v náročných podmienkach.
  • Upínacia sila do 12 000 N
  • Špeciálny pohyblivý prítlačný uzáver umožňuje upínanie obrobkov so sklonom až do 35°.

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 175 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 7/8
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, obchod, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 39 3/8
  • celková dĺžka [mm]: 1 138 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 44 13/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 120 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 70 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 3/4
  • Šírka čeľustí [mm]: 38 mm
  • Upínacia sila [N]: 12 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 30 x 15
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 1/2
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 1 000 mm / 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky