Celonerezová zámočnícka svorka na ťažké kovy s kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 300 mm, hĺbka hrdla 140 mm

Č. pol.: 475K0300-140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 475K0300-140
EAN/GTIN 4027474032272
Číslo výrobcu 475K0300-140
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové zámočnícke svorky s kĺbovou rukoväťou zo série 475K sa používajú na ťažké a náročné upínanie obrobkov v oceľových konštrukciách, zámočníctve, pri výrobe úžitkových vozidiel, v strojárstve atď. Zámočnícka svorka pre veľké zaťaženie odoláva aj zvýšenej požadovanej sile, a preto sa môže používať v náročných podmienkach.
  • Upínacia sila do 12 000 N
  • Špeciálny pohyblivý prítlačný uzáver umožňuje upínanie obrobkov so sklonom až do 35°.

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 196 mm
  • Celková šírka [palce]: 7 11/16
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, obchod, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 300 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková dĺžka [mm]: 438 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 17 1/4
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 140 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 70 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 3/4
  • Šírka čeľustí [mm]: 38 mm
  • Upínacia sila [N]: 12 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 30 x 15
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 1/2
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 300 mm / 140 mm