Kleště na pojistné kroužky - oboustranné

Č. pol.: 475A.20
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 475A.20
EAN/GTIN 3148511782118
Číslo výrobcu 475A.20
Číslo L L60130 4082
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Každé kleště mají dvě pracovní nastavení pro pojistné kroužky s vnějším nebo vnitřním upínáním
  • leštěné, s PVC povlakem.

Charakteristika:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 20 --> 48 - 19 --> 45
  • L [mm]: 200
  • [g]: 155