TYROLIT DCT pílové listy na suché rezanie 100x1,6x22,23 BASIC obkladačky a keramika

Č. pol.: 475975
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
Číslo položky 475975
EAN/GTIN 9009014759752
Číslo výrobcu 475975
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Keramické dlaždice.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Veľkosť zrna: 62
  • Vhodnosť materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : 7
  • Rozmery (D x H x V): 100 x 1,6 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 100 mm
  • Hrúbka: 1,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vyrežte okraje, ktoré nie sú odlamované
  • Cenovo výhodný výkon a životnosť.
  • Efektívny

Použitie:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Materiál:

  • Keramické dlaždice

Vhodné pro:

  • uhlová brúska

Poznámka:

  • Na spracovanie dlaždíc a keramiky
  • Vhodné pre všetky bežne dostupné uhlové brúsky
  • Na použitie so stolovými pílami nájdete väčší Ø v kapitole o pílových listoch