Nástěnný držák z nerezové oceli V4A

Č. pol.: 47558
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 47558
EAN/GTIN 4003866475582
Číslo výrobcu 47558
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Nastavitelné pro rozteč stěn od 120 mm do 180 mm.
Vhodné pro lezeckou ochrannou lištu a jednoduchý žebřík.
Nástěnné konzoly jsou nutné ve vzdálenosti max. 1,12 m.

Charakteristika:

Hmotnost 1,6 kg
Materiál nerezová ocel