TYROLIT DCU-FC pílové listy na suché rezanie 125x2x22,23 PREMIUM Universal

Č. pol.: 474746
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
Číslo položky 474746
EAN/GTIN 9009014747469
Číslo výrobcu 474746
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Obrábateľné materiály: Univerzálne stavebné materiály, ako sú betón, tehly, murivo, betónové bloky, tvrdý kameň, žula atď.

Charakteristika:

  • Tvar: C6R DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Veľkosť zrna: 30
  • Vhodnosť materiálu: univerzálny
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 30,9 - 2 - 10
  • Rozmery (D x H x V): 125 x 2 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 125 mm
  • Hrúbka: 2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Vynikajúci a rýchly rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zŕn v optimálnej väzbe
  • Čisté rezné hrany vďaka uzavretému reznému okraju
  • Robustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod
  • Maximálna účinnosť vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnosti

Použitie:

  • Na rýchle a čisté opracovanie betónu

Materiál:

  • univerzálny

Vhodné pro:

  • uhlová brúska

Odporúčanie:

  • For fast and clean concrete cutting

Poznámka:

  • Na spracovanie betónu, pórobetónu, prírodného kameňa, strešných škridiel, tehál, muriva a tvrdých materiálov
  • Vhodné pre všetky bežne dostupné uhlové brúsky