{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 6LR61 | |
| Rozsah merania | -30 °C - 400 °C | |
| Rozlíšenie infračervené | 0,1 °C | |
| Najväčšia prípustná chyba (-30 až 0 °C) | ±2 alebo ±2 % z nameranej hodnoty °C | |
| Najväčšia prípustná chyba (0,1 až 400 °C) | ±1,5 alebo ±1,5 % z nameranej hodnoty °C | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Emisivita nastaviteľná | 0,1 - 1 | |
| Optika | 10: 1 | |
| Dĺžka | 75 mm | |
| Šírka | 38 mm | |
| Výška | 190 mm | |
| Hmotnosť | 200 g | |
| Druh produktu | Teplomer |
| Číslo položky | 474012 T1 | |
| EAN/GTIN | 4029547011689 | |
| Číslo výrobcu | 0560 8311 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |