Zámočnícka celooceľová svorka s kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 300 mm, hĺbka hrdla 120 mm

Č. pol.: 473K0300-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 473K0300-120
EAN/GTIN 4027474031732
Číslo výrobcu 473K0300-120
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové zámočnícke svorky s kĺbovou rukoväťou zo série 473K sa používajú na upínanie ťažkých aplikácií v obchode, priemysle a dielňach. Zámočnícka svorka pre veľké zaťaženie odoláva aj zvýšenej požadovanej sile, a preto sa môže používať v náročných podmienkach.
  • Upínacia sila do 10 000 N
  • Šesťhran umožňuje použitie kľúča, račne alebo rázového uťahováka

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 170 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 11/16
  • Sektor: Obchod, elektrotechnika, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 300 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková dĺžka [mm]: 420 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 16 9/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 120 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 67 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 5/8
  • Šírka čeľustí [mm]: 37 mm
  • Upínacia sila [N]: 10 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 27 x 13
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 7/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 300 mm / 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky