Multimeter, Typ prístroja: 960

Č. pol.: 473320 960
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 80,00 € PU (ks)
  • 86,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
746 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ prístroja Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 4 000
Displej s podsvietením áno
Základná presnosť 1 %
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
akustický test priechodnosti áno
Skúška diód áno
Merací proces TRUE RMS (AC)
Tlačidlo - Hodnota pridržania áno
Osvetlenie meracích miest áno
automatické vypnutie áno
Striedavé napätie AC 1 mV − 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV − 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 µA − 10 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 µA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 0,01 nF − 4000 µF
Frekvencia 0,01 Hz − 10 kHz
Kategória prepätia CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Zásobovanie prúdom 2x c. 081556 vel. LR3
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 473320 960
EAN/GTIN 4045197838759
Číslo výrobcu 473320 960
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarované dvojzložkové teleso s gumovým plášťom. Veľký, ľahko čitateľný digitálny displej s pripojiteľným podsvietením. Meracie prístroje s autom. rozsahom. Všetky prístroje s držiakom skúšobného hrotu na zadnej strane pre jednoručné ovládanie, s podperou.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje s rozsiahlymi funkciami.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií (veľ. 960 2 kusy, veľ. 9917 1 kus), meracie vedenia č. 473328 veľ. 2.