Celooceľová páková svorka VIRIDIS s max. šírkou upnutia 300 mm, hĺbka hrdla 140 mm.

Č. pol.: 472H0300-140
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 472H0300-140
EAN/GTIN 4027474030506
Číslo výrobcu 472H0300-140
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové pákové zvierky VIRIDIS radu 472 sa používajú na rýchle upínanie viacerých obrobkov bez námahy s vysokým upínacím tlakom v remesle, priemysle a dielňach. Optimalizovaný profil lišty zabezpečuje rovnomerný nárast upínacej sily a väčšie silové rezervy, najmä pri plnom využití upínacej šírky. Vďaka tomu je séria 472 až 5-krát rýchlejšia ako bežné upínače.
  • Upínacia sila do 6 000 N
  • Necitlivé na vibrácie obrobku vďaka samosvornému mechanizmu

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 191 mm
  • Celková šírka [palce]: 7 1/2
  • Sektor: Remeslá, priemysel
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 300 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 11 13/16
  • celková dĺžka [mm]: 396 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 15 9/16
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 140 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 65 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 9/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 33,5 mm
  • Upínacia sila [N]: 5 000 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 25 x 12
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 5/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 300 mm / 140 mm