Celonerezová skrutkovacia svorka VIRIDIS s kĺbovou rukoväťou, max. šírka upnutia 600 mm, hĺbka hrdla 120 mm

Č. pol.: 469K0600-120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 469K0600-120
EAN/GTIN 4027474027636
Číslo výrobcu 469K0600-120
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové skrutkové svorky VIRIDIS s kĺbovou rukoväťou radu 469K sa používajú na lisovanie a pridržiavanie viacerých obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Vďaka zabudovanému odpruženiu skrutkové svorky absorbujú vibrácie obrobku. Séria 469K má kĺbovú rukoväť, ktorá umožňuje obzvlášť pevné utiahnutie.
  • Upínacia sila do 10 000 N
  • Prítlačná doska s integrovanou aretáciou vretena zabraňuje uvoľneniu v prípade vibrácií obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 171 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 3/4
  • Sektor: Remeslo, elektrotechnika
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 600 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 23 5/8
  • celková dĺžka [mm]: 696 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 27 3/8
  • Materiál rukoväti: Nástrojová oceľ
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 120 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 65 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 2 9/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 33,5 mm
  • Upínacia sila [N]: 7 500 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 25 x 12
  • Šírka čeľustí [palec]: 1 5/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 600 mm / 120 mm