Celonerezová skrutkovacia svorka VIRIDIS s drevenou rukoväťou, max. upínacia šírka 200 mm, hĺbka hrdla 50 mm

Č. pol.: 469-0200-050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 469-0200-050
EAN/GTIN 4027474022822
Číslo výrobcu 469-0200-050
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové skrutkovacie svorky VIRIDIS s drevenou rukoväťou zo série 469 sa používajú na stláčanie a pridržiavanie viacerých obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Vďaka zabudovanému odpruženiu skrutkové svorky absorbujú vibrácie obrobku. Séria 469 s okrúhlou drevenou rukoväťou je klasikou v sortimente skrutkových svoriek.
  • Upínacia sila do 10 000 N
  • Prítlačná doska s integrovanou aretáciou vretena zabraňuje uvoľneniu v prípade vibrácií obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 75 mm
  • Celková šírka [palce]: 2 15/16
  • Sektor: remeslá
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 200 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 7 7/8
  • celková dĺžka [mm]: 251 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 9 7/8
  • Materiál rukoväti: Drevo
  • Jednoručná verzia: nie
  • S protišmykovou ochranou: Áno
  • Materiál čeľustí: temperovaná liatina
  • Výstupok [mm]: 50 mm
  • Dĺžka čeľustí [mm]: 33 mm
  • Dĺžka čeľustí [palec]: 1 5/16
  • Šírka čeľustí [mm]: 15 mm
  • Upínacia sila [N]: 2 200 Nm
  • Prierez posuvnej lišty [mm]: 11,5 x 5,7
  • Šírka čeľustí [palec]: 9/16
  • Upínacia šírka - výstupok svorky [mm]: 200 mm / 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky