Ráčnový klíč Gelenk 5/16″

Č. pol.: 467F.5/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467F.5/16
EAN/GTIN 3148519347609
Číslo výrobcu 467F.5/16
Číslo L L60130 8443
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ráčnový klíč s otočnou hlavou: pro ovládání obtížně přístupných matic
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepnout otočením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 6° pro šířku ploch 5/16″ a 3/8″
  • Kroužková hlava otočná o 180°
  • Vidlicová hlava zkosená o 15°
  • Saténově chromovaná.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • B [mm]: 16,2
  • B1 [mm]: 16,7
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,7
  • E3 [mm]: 13
  • L [mm]: 127,5
  • [g]: 45