Očkoplochý ráčnový klíč 17mm, samoobslužné balení

Č. pol.: 467B.17PB
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467B.17PB
EAN/GTIN 3662424162183
Číslo výrobcu 467B.17PB
Číslo L L60130 11710
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Ráčnový klíč Ultra-Grip: Vtéká perlička na oko + neklouzavá ústa
  • Neklouže přes matice
  • Poskytuje optimální zabezpečení
  • Ráčnový mechanismus KOMPAKT a lze jej přepnout pomocí páky
  • Lepší dostupnost v těžko přístupných místech
  • Úhel návratu 5°
  • Vyšší produktivita
  • Náklon očí a úst: 15°
  • Povrchová úprava: Pochromovaný saténový lesk

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,7
  • C [mm]: 15,4
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 225
  • Hmotnost v kilogramech: 0,162