Vrecková vodováha Pro Magnetic, Dĺžka: 70mm

Č. pol.: 467482 70
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pocket PRO Magnetic
Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
Meracia technika analógová
Dĺžka 70 mm
Šírka 20 mm
Výška 40 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 467482 70
EAN/GTIN 4005069177683
Výrobca/zodpovedná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Prevedenie:

Robustné teleso s hliníkovým jadrom s pevne zapuzdrenou bublinkovou vodováhou na horizontálne meranie. Extra silný magnet zo vzácnych zemín na bezpečné upevnenie na kovových objektoch.
Pravouhlý hliníkový rám s presne frézovanými meracími plochami zboku a zdola. Dodatočne s V-drážkou na osadenie na vlnitých povrchoch. Na spodných a bočných meracích plochách so silnými magnetmi zo vzácnych zemín.

Rozsah dodávky:

Vrátane stabilnej opaskovej spony.