Brusný kotouč na ostření pil CBN 200x8x32 mm 44B126C125B87ST

Č. pol.: 462928
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462928
EAN/GTIN 9003174629283
Číslo výrobcu 462928
Číslo L L50140 346
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento výrobok Tyrolit je vhodný na opravárenské aj výrobné brúsenie a ponúka vám vysoký úber materiálu na HSS. Nástroj CBN na brúsenie tvarov zubov bol špeciálne navrhnutý na mokré brúsenie s emulziou a olejom. Nástroje CBN sú k dispozícii pre všetky štandardné automatické brúsky s priemerom 150 - 200 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 14F1 05677G BRÚSNY KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 2 – 8,4 R1
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 8 x 32 mm
  • Priemer: 200 mm
  • Hrúbka: 8 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnosť materiálu: HSS

Výhoda:

  • Odstraňovanie veľkého množstva materiálu
  • Vysoké zachytenie profilu
  • Na mokré brúsenie

Použitie:

  • Na brúsenie tvarov zubov na HSS