Vozík na nosné rameno s PVC hadicou

Č. pol.: 4628-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4628-1
EAN/GTIN 4017976674025
Číslo výrobcu 4628-1
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • v demontovanom stave

Popis:

  • Rám z robustnej štvorcovej trubice.
  • Valčekové nosníky, vzpery a vzpery sú spojené silnými skrutkovými svorkami.
  • Oporné ramená z oceľovej rúrky 27 mm Ø so skrutkovými svorkami.
  • Obojstranné 24 oporné ramená naklonené o 5° (12 kusov na stranu).
  • Efektívna dĺžka 370 mm, nosnosť na podlahu 120 kg (60 kg/strana).
  • Rúry na rameno s PVC hadicou s hrúbkou 3 mm, ako ochrana proti pošmyknutiu a na ochranu nákladu.
  • S práškovým nástrekom modrá RAL 5007.
  • 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska, náboje s guličkovými ložiskami s hlbokou drážkou.
  • Zaistite riadiace valčeky.

Charakteristika:

  • Celková nosnosť (kg): 500
  • Dĺžka police (mm): 1600
  • Šírka ložnej plochy (mm): 800
  • Celková dĺžka (mm): 1800
  • Celková šírka (mm): 800
  • Celková výška (mm): 1807
  • Pneumatiky: TPE
  • Veľkosť kolesa (mm): 200 x 40
  • Prevedenie: obojstranný