Nosný ramenový vozík s ochranou proti naklopení

Č. pol.: 4625-1AS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík na uväzovacie prostriedky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4625-1AS
EAN/GTIN 4017976983141
Číslo výrobcu 4625-1AS
Číslo L L90070 389
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Nesložené

Popis:

Rám z robustní čtvercové trubky. Válečkové příčníky, sloupky a vzpěry spojené robustními šroubovými svorkami. Nosná ramena z ocelové trubky o průměru 27 mm se šroubovými svorkami. 24 opěrných ramen na obou stranách (12 na každé straně), užitná délka 370 mm, potažená 3 mm silnými PVC trubkami proti sklouznutí a k ochraně nákladu a s ochranou proti odvalení. Nosnost na jednu polici 120 kg (60 kg/stranu). Práškově lakované modrou barvou RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Efektivní délka povrchu (mm): 1600
Efektivní šířka (mm): 800
celková délka (mm): 1800
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1807
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky