Šroubovák s drážkou DRALL+ 2,5 mm x 14 mm D.250 mm

Č. pol.: 46223314
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
Číslo položky 46223314
EAN/GTIN 4018754334001
Číslo výrobcu 46223314
Číslo L L60010 7868
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • s úderovou koncovkou
  • s pripojeným šesťhranom a šesťhrannou čepeľou
  • pre skrutky s drážkou
  • čierna čipka
  • S 3-zložkovým držadlom
  • Chrómová zliatina, matne pochrómovaná
  • DIN ISO 8764

Charakteristika:

  • a: 2,5 mm
  • Vonkajší šesťhran (mm): 13 mm
  • veľ.: 7
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Výstupný profil: plochá
  • Hmotnosť: 340g
  • šírka mm (b): 14 mm