Zvinovací meter, odčítanie mm/palce, Dĺžka pásu: 3

Č. pol.: 462014 3
Cena za 1 ks (1,23 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 34,00 € PU (ks)
  • 56,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 222 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG II
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šírka pásu 16 mm
Puzdro Dĺžka 66 mm
Puzdro Šírka 27 mm
Výška puzdra 59 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Druh produktu Vreckový zvinovací meter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Číslo výrobcu 462014 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou. Automatické, izolované prevíjanie a zastavenie pásky. Posuvný klzný koncový hák.
Zvinovací meter biely, s čiernou potlačou, so stupnicou mm/palec (horná hrana palec, spodná hrana mm). Červené puzdro s čiernym pogumovaním.