Brusný kotouč pro rovinné broušení 200x90-W=20 mm 2 91A461G9AV217B3

Č. pol.: 461733
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 461733
EAN/GTIN 9003174617334
Číslo výrobcu 461733
Číslo L L50140 1231
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Krúžky na povrchové brúsenie pozostávajú z vysoko porézneho keramického spoja s veľkosťou zrna 46 alebo zo spoja zo syntetickej živice s veľkosťou zrna 60. Sú vhodné predovšetkým na vysokolegované ocele a HSS a spĺňajú najvyššie požiadavky na povrch. Klzné krúžky s vysokým úberom materiálu sa vyžadujú najmä pri papierových a hobľovacích nožoch. Upozorňujeme, že klzné krúžky viazané živicou majú len obmedzenú odolnosť voči chladiacej kvapaline.

Charakteristika:

  • Tvar: 2 BRÚSNE KRÚŽKY
  • Vs /max: 35 m/s
  • Špecifikácia : SD55A 461 HH9P VK3 F B3
  • Rozmery (D x D - W): 200 x 90 - W=20 mm
  • Priemer nádoby: 200 mm
  • Hrúbka: 90 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Veľkosť zrna: 46
  • Vhodnosť materiálu: HSS, oceľ

Výhoda:

  • Vysoká rýchlosť úberu materiálu
  • Samoostriace sa
  • Chladné brúsenie

Použitie:

  • Na povrchové brúsenie vysokolegovaných ocelí a HSS

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka