Dělicí kotouč 500x5x40 mm rovný A24P PRVOTŘÍDNÍ nerezová ocel

Č. pol.: 460744
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 460744
EAN/GTIN 9003174607441
Číslo výrobcu 460744
Číslo L L50140 160
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rezný kotúč PREMIUM na nerezovú oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akéhokoľvek obrobku na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí nehrdzavejúcej ocele a je ideálny na stacionárne rezanie pri pohybe a priečnom rezaní obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú maximálnu životnosť a jedinečnú reznú schopnosť, a to aj vďaka nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným povrchom rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie na obrobku je minulosťou. Vysoká chemická čistota výrobku tiež zabraňuje korózii, vďaka čomu je rezný kotúč vaším dokonalým partnerom pri spracovaní nehrdzavejúcej ocele.

Charakteristika:

  • Tvar: 41F Priamy rezný kotúč, tkané vlákno.
  • Veľkosť zrna: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnosť materiálu: z nehrdzavejúcej ocele
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A24P-BFP INOX
  • Rozmery (D x H x V): 500 x 5 x 40 mm
  • Priemer: 500 mm
  • Hrúbka: 5 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pre: Stacionárne rezacie stroje

Výhoda:

  • Obzvlášť drsný bočný povrch vďaka špeciálnemu procesu lisovania - výsledkom je nízke bočné trenie a žiadne zmatnenie na obrobku
  • Výrobok ponúka maximálnu reznú schopnosť a životnosť
  • Chemická čistota výrobku zabraňuje korózii, a preto vedie k najlepším výsledkom na nehrdzavejúcej oceli

Použitie:

  • Na spracovanie rôznych akostí nehrdzavejúcej ocele
  • Na rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov
  • Ideálne na použitie na stacionárnych rezacích strojoch pri posuvnom a priečnom rezaní

Odporúčanie:

  • Dodržujte maximálnu prípustnú obvodovú rýchlosť (80 m/s alebo 100 m/s)

Špeciálne vlastnosti:
  • Vhodné pre obrobky s veľkým prierezom
  • Vysoká rezná schopnosť a dlhá životnosť
  • Najvyššia chemická čistota