HSK A63 EM6X100 CX Držáky s bočním upínáním DIN6359 pro svařovací stopky DIN 1835 tvaru B s kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Č. pol.: 4590310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Druh produktu Silové upínacie púzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4590310
EAN/GTIN 7291075482089
Číslo výrobcu 4590310
Číslo L L24120 108

Popis

Popis:

Koncové frézy sklíčidla, průměr tělesa (BD) 15 mm, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost dříku (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné výrobky