• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Rovná tvrdokovová rysovacia ihla

Č. pol.: 458800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 155 mm
Druh produktu Rysovacia ihla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 458800
EAN/GTIN 4045197234681
Číslo výrobcu 458800
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rovná forma, stabilná stopka s hrotom z tvrdého kovu, šesťhranná spojka stopky 6 mm

Použitie:

Obzvlášť vhodné na rysovanie extra trvrdých materiálov.